{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2.8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 61.8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 66 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 2.8 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.02 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116065 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197270450 | |
Número del fabricante | 116065 2,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 2,8mm
a petición
En stock
60 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 19.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 16.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
183 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 5.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 4.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
660 piezas en stock
US $ 2.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | rojo | sin | sin |
⌀ nominal DC | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.8 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 61.8 mm | 61.8 mm | 61.8 mm |