{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 66.8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 9.5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535405 | |
Número del fabricante | 114405 9,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales HSS-E N 9,5 mm
a petición
En stock
267 piezas en stock
US $ 13.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 21.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 17.56
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
⌀ nominal DC | 9.5 | 9.5 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS E |
Tipo | N | FS |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.1 | 0.1 |