{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5.1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44.4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 52 mm | |
Longitud total L | 86 mm | |
⌀ de mango Ds | 5.1 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197534965 | |
Número del fabricante | 114405 5,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 5,1mm
a petición
En stock
257 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 6.64
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 5.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
653 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 8.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 7.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
695 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 24.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 20.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
541 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 3.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 2.58
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 86 mm | 62 mm | 86 mm | 62 mm |
⌀ nominal DC | 5.1 mm | 5.1 mm | 5.1 mm | 5.1 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 17 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44.4 mm | 18.4 mm | 44.4 mm | 9.4 mm |