{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5.3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44.1 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 52 mm | |
Longitud total L | 86 mm | |
⌀ de mango Ds | 5.3 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197534989 | |
Número del fabricante | 114405 5,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E N 5,3 mm
a petición
En stock
55 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 6.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 5.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 8.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 7.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
186 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 27.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 23.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
anillo de color | sin | sin | azul |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 |
⌀ de mango Ds | 5.3 | 5.3 | 5.3 |