{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3.7 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 33.5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 39 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 3.7 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197534828 | |
Número del fabricante | 114405 3,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 3,7mm
a petición
En stock
229 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 4.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 4.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
458 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 7.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 6.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
295 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 20.63
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 17.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 70 mm | 52 mm | 70 mm |
Ángulo de punta | 135 grados | 135 grados | 135 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 39 mm | 20 mm | 39 mm |
⌀ de mango Ds | 3.7 mm | 3.7 mm | 3.7 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 33.5 mm | 14.5 mm | 33.5 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |