{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4.9 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44.7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 52 mm | |
Longitud total L | 86 mm | |
⌀ de mango Ds | 4.9 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197534941 | |
Número del fabricante | 114405 4,9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E N 4,9 mm
a petición
En stock
582 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 6.23
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 5.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
214 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 8.21
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 6.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
234 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 24.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 20.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,579 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 2.69
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 2.24
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 86 | 62 | 86 | 62 |
⌀ nominal DC | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44.7 | 18.7 | 44.7 | 9.7 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |