{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 37 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 4 | |
EAN / GTIN | 4045197534859 | |
Número del fabricante | 114405 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 4mm
a petición
En stock
3,430 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 5.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 4.61
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
628 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 7.61
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 6.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,334 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 21.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 17.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
943 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 3.66
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 3.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
394 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 2.24
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 1.88
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |