{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4.2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 36.7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 4.2 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197008824 | |
Número del fabricante | 114000 4,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N 4,2 mm
a petición
En stock
14,928 piezas en stock
US $ 0.88
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5,316 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 1.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 1.63
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12,404 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 4.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 4.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15,406 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 2.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 2.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 75 | 75 | 75 | 75 |
⌀ nominal DC | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |