{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 51 | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0.1 mm | |
con estuche | no | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115020 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024091 | |
Número del fabricante | 115020 1-6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS n.º 114000 como juego de recambio 1-6
a petición
En stock
256 piezas en stock
US $ 36.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 222.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
123 piezas en stock
US $ 184.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
113 piezas en stock
US $ 107.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Zona de la broca | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 |
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |