{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2.1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 20.9 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 mm | |
Longitud total L | 49 mm | |
⌀ de mango Ds | 2.1 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197008619 | |
Número del fabricante | 114000 2,1 |