{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 11.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 76.8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 94 mm | |
Longitud total L | 142 mm | |
⌀ de mango Ds | 11.5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197009463 | |
Número del fabricante | 114000 11,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N 11,5 mm
a petición
En stock
1,122 piezas en stock
US $ 5.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
684 piezas en stock
US $ 8.41
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
863 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 33.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 27.88
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,976 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 22.66
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 18.88
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
406 piezas en stock
US $ 14.31
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
131 piezas en stock
US $ 18.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 11.5 mm | 11.5 mm | 11.5 mm | 11.5 mm | 11.5 mm | 11.5 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango con tres superficies de apriete |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |