{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9.7 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 72.5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 9.7 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197009371 | |
Número del fabricante | 114000 9,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N 9,7 mm
a petición
En stock
189 piezas en stock
US $ 4.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
257 piezas en stock
US $ 5.91
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
322 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 21.69
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 18.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
342 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 16.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 13.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 57.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 47.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
265 piezas en stock
US $ 8.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | TiAlN | Sin revestimiento |
Longitud total L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ de mango Ds | 9.7 mm | 9.7 mm | 9.7 mm | 9.7 mm | 9.7 mm | 9.7 mm |