{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8.1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 62.9 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 8.1 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197009210 | |
Número del fabricante | 114000 8,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N 8,1 mm
a petición
En stock
508 piezas en stock
US $ 2.83
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
289 piezas en stock
US $ 4.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
372 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 14.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 12.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,213 piezas en stock
US $ 10.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 39.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 32.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 6.11
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | verde | sin |
Longitud total L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 8.1 mm | 8.1 mm | 8.1 mm | 8.1 mm | 8.1 mm | 8.1 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 62.9 mm | 62.9 mm | 62.9 mm | 62.9 mm | 62.9 mm | 62.9 mm |