Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N 1,5 mm

Número de artículo: 114000 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
3,996 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 1.5 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 118 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 15.8 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 18 mm
    Longitud total L 40 mm
    ⌀ de mango Ds 1.5 mm
    Avance f en acero < 750 N/mm 2 0.03 mm/rev.
    anillo de color sin
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 114000 1,5
    EAN / GTIN 4045197008558
    Número del fabricante 114000 1,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    45
    Acero < 500 N/mm²
    P
    40
    Acero < 750 N/mm²
    P
    30
    Acero < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Laminadas con rodillos, ángulo de la espiral, espesor del núcleo y aumento del núcleo normales.
    Medidas según DIN 338.
    Sin interrupciones de la estructura, por lo que gana elasticidad y es adecuada para trabajos de taladrado robustos (p. ej. con taladradoras manuales). Ejecución económica.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.