Easyfix tvirtinimo laikiklių kabelių vyniotuvams rinkinys 3

Prekės Nr.: 955804 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Aukštis 92 mm
Plotis 369 mm
Gylis 202 mm
Ašies ⌀ 12 mm
Naudingas plotis 257 mm
Plieninės vielos ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Popieriaus ritinėlių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955804 3
EAN / GTIN 4062406575434
Gamintojo numeris 955804 3

Aprašymas

Modelis:

Kabelių ritės laikiklis iš plastiko su aliuminine ašimi ⌀ 12 mm ir vielos laikikliu ⌀ 6 mm. Vielos laikiklis su trosiniu stabdžiu neleidžia nestabdomai atvynioti kabelio. Vielos laikiklio gylį galima reguliuoti.
Aliumininę ašį galima montuoti 3 padėtyse, kad būtų galima pritvirtinti rites, kurių ⌀ 100, 200 ir 300 mm.
Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.
su 3 trosiniais stabdžiais.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekiama:

1 plastikiniai laikikliai, aliumininė ašis, vielos laikiklis su kabelių kreipiančiomis.
Tinkamos bazinės plokštės.

Pastaba:

Ašies ilgis tarp 2 laikiklių turėtų būti maks. 395 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį