Easyfix plastikinė dėžė 74/4 mm

Prekės Nr.: 955790 74/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
716 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Aukštis 75 mm
Plotis 74 mm
Gylis 100 mm
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955790 74/4
EAN / GTIN 4062406197902
Gamintojo numeris 955790 74/4

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Turinys:

su 3 išimamomis skiriamosiomis sienelėmis, kad dėžėje būtų 2 – 4 skyriai.

Tiekiama:

Tinkamos bazinės plokštės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį