Easyfix diržų laikiklis 2

Prekės Nr.: 955765 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
291 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 2
Serija Easyfix
Diržo ilgis 2×400 mm
Produkto rūšis Diržo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955765 2
EAN / GTIN 4062406197865
Gamintojo numeris 955765 2

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas diržo laikiklis paprastam, saugiam vertikaliam stambių daiktų fiksavimui, kaip profiliai, vamzdžiai, laidai ir pan. Lankstus, keičiamo ilgio, todėl gali būti naudojamas universaliai.
Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.
Su vienu diržo galu − 1× spyna ir 1× užsegimas.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekiama:

Tinkamos bazinės plokštės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį