Easyfix sriegiklių laikiklis 3-12

Prekės Nr.: 955730 3-12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
292 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Metriniams sriegiams M Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Aukštis 76 mm
Plotis 220 mm
Gylis 74 mm
Produkto rūšis Sriegiklio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955730 3-12
EAN / GTIN 4062406197780
Gamintojo numeris 955730 3-12

Aprašymas

Modelis:

Apžvalgus 21 rankinio sriegiklio ir vieno sriegiklio laikiklio sandėliavimas 2 eilėmis. Ypač tinka mokomosioms dirbtuvėms. Nurodyti matmenys. Taip pat galima naudoti ir pastačius ant darbastalio.
Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekiama:

Tinkamos pagrindo plokštės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį