Easyfix magnetinis spaustukas 2

Prekės Nr.: 955640 2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,50 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    11,25 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 298 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Aukštis 67 mm
Plotis 66 mm
Produkto rūšis Magnetinis spaustukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955640 2
EAN / GTIN 4062406197049
Gamintojo numeris 955640 2

Aprašymas

Modelis:

Magnetinis spaustukas – paprasta greitai pritvirtinti dokumentus ir brėžinius.
Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Pastaba:

Galima pakabinti be bazinės plokštės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį