Easyfix žiedinis laikiklis, ⌀ 6 mm, Vidinis ⌀: 40mm

Prekės Nr.: 955615 40

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    7,68 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    6,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
831 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vidinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Plieninės vielos ⌀ 6 mm
Vidinis ⌀ 40 mm
Pagrindo plokštės medžiaga Iš plastiko
Vielos medžiaga Plienas
Pagrindo plokštės rūšis dvigubas
Kablio forma Žiedinis laikiklis
Produkto rūšis Žiedinis laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955615 40
EAN / GTIN 4062406196721
Gamintojo numeris 955615 40

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Perforuota sienelė su □ 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį