Easyfix vamzdžių laikiklis 60 mm

Prekės Nr.: 955605 60

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    6,30 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    5,25 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
647 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vidinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Plieninės vielos ⌀ 6 mm
Vidinis ⌀ 60 mm
Pagrindo plokštės medžiaga Iš plastiko
Vielos medžiaga Plienas
Pagrindo plokštės rūšis paprastas
Kablio forma Vamzdžių laikiklis
Produkto rūšis Žiedinis laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955605 60
EAN / GTIN 4062406196578
Gamintojo numeris 955605 60

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Perforuota sienelė su □ 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį