Easyfix popieriaus ritinėlių laikiklis 260X60

Prekės Nr.: 955570 260X60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
292 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Naud. aukštis 60 mm
Naudingas plotis 260 mm
Plieninės vielos ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Popieriaus ritinėlių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955570 260X60
EAN / GTIN 4062406196196
Gamintojo numeris 955570 260X60

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Perforuota sienelė su □ 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį