{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinio suspaudimo dydis | 46 mm - 250 mm | |
Vidinio suspaudimo dydis | 180 mm - 340 mm | |
Užveržimo gylis iki | 200 mm | |
maksimalus sukimo momentas | 250 Nm | |
Galia | 10 t | |
Kablių skaičius | 3 | |
Išorinis 6-briaunis | 27 mm | |
Svoris | 9,615 kg | |
Produkto rūšis | Nuimtuvas su trimis griebtuvais |
Produkto numeris | 880130 3 | |
EAN / GTIN | 4021176013546 | |
Gamintojo numeris | 30-3 |