{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinio suspaudimo dydis | 170 mm - 375 mm | |
Vidinio suspaudimo dydis | 200 mm - 500 mm | |
Užveržimo gylis iki | 200 mm | |
maksimalus sukimo momentas | 500 Nm | |
Galia | 15 t | |
Kablių skaičius | 3 | |
Išorinis 6-briaunis | 36 mm | |
Svoris | 17,99 kg | |
Produkto rūšis | Nuimtuvas su trimis griebtuvais |
Produkto numeris | 880130 4 | |
EAN / GTIN | 4021176005886 | |
Gamintojo numeris | 11-0-A |