Nuimtuvas su trimis griebtuvais, Tipas: 6

Prekės Nr.: 880130 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 11A
Išorinio suspaudimo dydis 220 mm - 650 mm
Vidinio suspaudimo dydis 290 mm - 740 mm
Užveržimo gylis iki 200 mm
maksimalus sukimo momentas 650 Nm
Galia 20 t
Kablių skaičius 3
Išorinis 6-briaunis 41 mm
Svoris 25 kg
Produkto rūšis Nuimtuvas su trimis griebtuvais

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 880130 6
EAN / GTIN 4021176006203
Gamintojo numeris 11-2-A
Gamintojas Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Germany, www.kukko.com

Aprašymas

Modelis:

Su persukamais griebtuvais (išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams). Griebtuvus ant traversos galima pareguliuoti priklausomai pagal konkretų detalės ⌀. Traversos ir nuėmiklio griebtuvai / kojelės iš aukštos kokybės plieno įrankiams, tvirtas suklys su 2-pusėmis suklio viršūnėmis (rutulys ir viršūnė).

Paskirtis:

Universalus guolių, diskų, krumpliaračių ir t.t. nuėmimas. Modelio 880100 dyd. 5 galima užveržimo gylį nuo 400 mm (standartinį) padidinti iki 700 mm reguliuojant griebtuvų padėtį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį