{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 30 | |
Išorinio suspaudimo dydis | 27 mm - 130 mm | |
Vidinio suspaudimo dydis | 70 mm - 180 mm | |
Užveržimo gylis iki | 100 mm | |
maksimalus sukimo momentas | 80 Nm | |
Galia | 6 t | |
Kablių skaičius | 3 | |
Išorinis 6-briaunis | 17 mm | |
Svoris | 1,59 kg | |
Produkto rūšis | Nuimtuvas su trimis griebtuvais |
Produkto numeris | 880130 10 | |
EAN / GTIN | 4021176013621 | |
Gamintojo numeris | 30-10 | |
Gamintojas | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Germany, www.kukko.com |