Nuimtuvas su trimis griebtuvais 1

Prekės Nr.: 880130 1
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Išorinio suspaudimo dydis 27 mm - 90 mm
    Vidinio suspaudimo dydis 70 mm - 140 mm
    Užveržimo gylis iki 100 mm
    maksimalus sukimo momentas 80 Nm
    Galia 6 t
    Kablių skaičius 3
    Išorinis 6-briaunis 17 mm
    Svoris 1,53 kg
    Produkto rūšis Nuimtuvas su trimis griebtuvais

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 880130 1
    EAN / GTIN 4021176013393
    Gamintojo numeris 30-1

    Aprašymas

    Modelis:

    Su persukamais griebtuvais (išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams). Griebtuvus ant traversos galima pareguliuoti priklausomai pagal konkretų detalės ⌀. Traversos ir nuėmiklio griebtuvai / kojelės iš aukštos kokybės plieno įrankiams, tvirtas suklys su 2-pusėmis suklio viršūnėmis (rutulys ir viršūnė).

    Paskirtis:

    Universalus guolių, diskų, krumpliaračių ir t.t. nuėmimas. Modelio 880100 dyd. 5 galima užveržimo gylį nuo 400 mm (standartinį) padidinti iki 700 mm reguliuojant griebtuvų padėtį.