Prailginti griebtuvai (3 vnt.) 4/500 mm

Prekės Nr.: 880320 4/500
Rinkinio kaina 3 vnt. (183,33 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas / užspaudimo gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo gylis 500 mm
Produkto rūšis Griebtuvų kojelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 880320 4/500
EAN / GTIN 4021176004711
Gamintojo numeris 4-SP-S

Aprašymas

Paskirtis:

Norint pasiekti didesnį užspaudimo gylį, reikėtų standartinius griebtuvus pakeisti prailgintais.
Galima nustatyti užveržimo gyliui iki 300 mm, perstatant griebtuvus − iki 500 mm.

Tinka:

Nuėmiklis Nr. 880100/880130.

Tinka:

Nuėmiklis 880100: dyd. 3; 30; 4
Nuėmiklis 880130: dyd. 3; 4; 5; 6

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį