{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Žiaunų ilgis | 50 mm | |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, tiesūs | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 713150 160 | |
EAN / GTIN | 4003773013099 | |
Gamintojo numeris | 25 01 160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, poliruotos, Visas ilgis: 160mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
523 vnt. yra sandėlyje
17,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
515 vnt. yra sandėlyje
17,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 495 vnt. yra sandėlyje
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 799 vnt. yra sandėlyje
13,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) |
Žiaunų ilgis | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | su plastikine danga | Daugiakomponentis apvalkalas |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, tiesūs | ovalūs smailūs galai, tiesūs | ovalūs smailūs galai, tiesūs | ovalios smailios, tiesios |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |