Įrankių rinkinys montuotojams, 59 vnt. su montuotojo krepšiu

Prekės Nr.: 680302
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Įrankių rinkinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 680302
EAN / GTIN 2050001016430

Aprašymas

Paskirtis:

Vertingi kokybiški įrankiai renginių, mašinų, prietaisų ir t.t. techninei priežiūrai ir profilaktikai.

Tiekiama:

STABILA® medinė liniuotė: 1 vnt. Nr. 466005 dyd. 2
Vielinis šepetys: 1 vnt. Nr. 575000 dyd. 3
DICK dildžių dirbtuvėms rinkinys, įkartų dydis 2, su rankena, suvyniojamame dėkle: 1 vnt. Nr. 517200 dyd. 200 (5 vnt.)
PUK® universalus pjūklas: 1 vnt. Nr. 581220 dyd. 150
GARANT veržliarakčių abiem atvirais galais rinkinys 6 − 34 mm, su laikikliu: 1 vnt. Nr. 610610 dyd. 12 (6×7 - 30×34 mm) su 1 vnt. Nr. 611500 dyd. 12
6-briaunių lenktų atsuktuvų rinkinys su plastikiniu dėklu: 1 vnt. Nr. 626072 dyd. 8 (2 – 10 mm)
PB Swiss Tools kaltų ir pramuštuvų rinkinys varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 660910 dyd. 5 (3,5 – 8 mm)
PB Swiss Tools lenktų/L formos raktų rinkinys varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 664800 dyd. 6,5
PB Swiss Tools įtampos iki 250 V matuoklis: 1 vnt. Nr. 665020 dyd. 3,5
PB Swiss Tools raktas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 668100 dyd. 1; 2
KNIPEX® kombinuotos replės: 1 vnt. Nr. 701500 dyd. 180
KNIPEX® vamzdinės replės: 1 vnt. Nr. 705500 dyd. 250
KNIPEX® žnyplės: 1 vnt. Nr. 706610 dyd. 210
Universalios replės-žnyplės: 1 vnt. Nr. 708205 dyd. 250
KNIPEX®plokščios replės su ašmenimis: 1 vnt. Nr. 713150 dyd. 160
Tiesios replės vidiniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719805 dyd. J2
Tiesios replės išoriniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719905 dyd. A2
KNIPEX® šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 724900 dyd. 160
RENNSTEIG plokščias kaltas: 1 vnt. Nr. 740500 dyd. 175
RENNSTEIG pramuštuvų rinkinys ir žymekliai: 1 vnt. Nr. 745600 dyd. 6 (2 – 6 mm; 120 mm)
Šaltkalvio plaktukas su riešutmedžio kotu: 1 vnt. Nr. 750110 dyd. 300
Plastikinis plaktukas: 1 vnt. Nr. 754500 dyd. 32
PB Swiss Tools gilintuvas: 1 vnt. Nr. 831700 dyd. 110
Fiksuotas kabelių peilis: 1 vnt. Nr. 844300 dyd. 175
Plastikinė tepalinė: 1 vnt. Nr. 083532 dyd. 125
Izoliacinė juosta, juoda: 1 vnt. Nr. 083654 dyd. BLACK
Žymeklis, mėlynas: 1 vnt. Nr. 085154 dyd. B
Montuotojo krepšys: 1 vnt. Nr. 690200

Pastaba:

Įrankis tiekiamas be pakuotės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį