Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, nušlifuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 713195 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 645 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Žiaunų ilgis 50 mm
Žiočių forma ovalios smailios, tiesios
Norma DIN ISO 5745
Žiaunų savybės Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis vidinė dalis šiurkšti
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius nušlifuota
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 713195 160
EAN / GTIN 4045197887382
Gamintojo numeris 713195 160

Aprašymas

Modelis:

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukciniu būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.
Šlifuotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, nušlifuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 160mm

Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, nušlifuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 160mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 645 vnt. yra sandėlyje
13,95 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
17,65 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 184 vnt. yra sandėlyje
12,05 €
Žiaunų savybės Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų ilgis 50 mm 50 mm 50 mm
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi su plastikine danga
Žiočių forma ovalios smailios, tiesios ovalūs smailūs galai, tiesūs ovalūs smailūs galai, tiesūs
Norma DIN ISO 5745 DIN ISO 5745 DIN ISO 5745
Paviršius nušlifuota chromuotas neapdirbtas paviršius
Medžiaga Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį