{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Žiaunų ilgis | 50 mm | |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, tiesūs | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 713040 160 | |
EAN / GTIN | 4045197373540 | |
Gamintojo numeris | 713040 160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 160mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
17,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 199 vnt. yra sandėlyje
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 647 vnt. yra sandėlyje
13,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) |
Žiaunų ilgis | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | su plastikine danga | Daugiakomponentis apvalkalas |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, tiesūs | ovalūs smailūs galai, tiesūs | ovalios smailios, tiesios |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Paviršius | chromuotas | neapdirbtas paviršius | nušlifuota |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |