{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Žiaunų ilgis | 73 mm | |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, tiesūs | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 713040 200 | |
EAN / GTIN | 4045197373564 | |
Gamintojo numeris | 713040 200 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 200mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 150 vnt. yra sandėlyje
21,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 375 vnt. yra sandėlyje
14,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
870 vnt. yra sandėlyje
16,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų ilgis | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
visas ilgis | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės |