Dirbtuvių įrankiai, Raktų skaičius: 23

Prekės Nr.: 955002 23
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčių naudingasis gylis G: 20×16
  • tinka darbo vietos įrangai: Dirbtuvių vežimėlis
  • mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis: 100

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčių naudingasis gylis G 20×16
tinka darbo vietos įrangai Dirbtuvių vežimėlis
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis 100 mm
Plotis 500 mm
Gylis 400 mm
Plotis  G 20
Gylis  G 16
Įrankių skaičius 23
Maitinimas Baterijos
Modelis dirbtuvių vežimėlio stalčiams
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955002 23
EAN / GTIN 4067263723691
Gamintojo numeris 955002 23

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė pilka spalva signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Tinka:

GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis 20 G × 16 G arba 500 × 400 mm (B × T).
Dirbtuvių vežimėliai Nr. 914520914582.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955002

: ABS plastiko dėžę
GARANT skaitmeniniai slankmačiai IP54 Nr. 412680 dyd. 150: ABS plastiko dėžę
GARANT ruletė Nr. 462210 dyd. 3: ABS plastiko dėžę
GARANT lengvųjų metalų gulsčiukas Nr. 467020 dyd. 250: ABS plastiko dėžę
GARANT kilpiniai veržliarakčiai Nr. 613600 dyd. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 vnt.
GARANT trumpas atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 660032 dyd. 3,5; 5,5; 6,5: po 1 vnt.
GARANT atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 667702 dyd. 1; 2; 3: po 1 vnt.
GARANT kombinuotosios replės Nr. 700940 dyd. 180: ABS plastiko dėžę
GARANT vamzdinės replės Nr. 706001 dyd. 250: ABS plastiko dėžę
GARANT replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713040 dyd. 200: ABS plastiko dėžę
GARANT žnyplės Nr. 724840 dyd. 160: ABS plastiko dėžę
GARANT universalus peilis su 2K rankena su 3 geležtėm, 18 mm Nr. 845020: ABS plastiko dėžę

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį