Įrankių rinkinys montuotojams, 59 vnt. su įrankių dėže iš lakštinio plieno

Prekės Nr.: 680300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Įrankių rinkinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 680300
EAN / GTIN 2050001016423

Aprašymas

Paskirtis:

Vertingi kokybiški įrankiai renginių, mašinų, prietaisų ir t.t. techninei priežiūrai ir profilaktikai.

Tiekiama:

STABILA® medinė liniuotė: 1 vnt. Nr. 466005 dyd. 2
Vielinis šepetys: 1 vnt. Nr. 575000 dyd. 3
DICK dildžių dirbtuvėms rinkinys, įkartų dydis 2, su rankena, suvyniojamame dėkle: 1 vnt. Nr. 517200 dyd. 200 (5 vnt.)
PUK® universalus pjūklas: 1 vnt. Nr. 581220 dyd. 150
GARANT veržliarakčių abiem atvirais galais rinkinys 6 − 34 mm, su laikikliu: 1 vnt. Nr. 610610 dyd. 12 (6×7 - 30×34 mm) su 1 vnt. Nr. 611500 dyd. 12
6-briaunių lenktų atsuktuvų rinkinys su plastikiniu dėklu: 1 vnt. Nr. 626072 dyd. 8 (2 – 10 mm)
PB Swiss Tools kaltų ir pramuštuvų rinkinys varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 660910 dyd. 5 (3,5 – 8 mm)
PB Swiss Tools lenktų/L formos raktų rinkinys varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 664800 dyd. 6,5
PB Swiss Tools įtampos iki 250 V matuoklis: 1 vnt. Nr. 665020 dyd. 3,5
PB Swiss Tools raktas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 668100 dyd. 1; 2
KNIPEX® kombinuotos replės: 1 vnt. Nr. 701500 dyd. 180
KNIPEX® vamzdinės replės: 1 vnt. Nr. 705500 dyd. 250
KNIPEX® žnyplės: 1 vnt. Nr. 706610 dyd. 210
Universalios replės-žnyplės: 1 vnt. Nr. 708205 dyd. 250
KNIPEX®plokščios replės su ašmenimis: 1 vnt. Nr. 713150 dyd. 160
Tiesios replės vidiniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719805 dyd. J2
Tiesios replės išoriniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719905 dyd. A2
KNIPEX® šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 724900 dyd. 160
RENNSTEIG plokščias kaltas: 1 vnt. Nr. 740500 dyd. 175
RENNSTEIG pramuštuvų rinkinys ir žymekliai: 1 vnt. Nr. 745600 dyd. 6 (2 – 6 mm; 120 mm)
Šaltkalvio plaktukas su riešutmedžio kotu: 1 vnt. Nr. 750110 dyd. 300
Plastikinis plaktukas: 1 vnt. Nr. 754500 dyd. 32
PB Swiss Tools gilintuvas: 1 vnt. Nr. 831700 dyd. 110
Fiksuotas kabelių peilis: 1 vnt. Nr. 844300 dyd. 175
Plastikinė tepalinė: 1 vnt. Nr. 083532 dyd. 125
Izoliacinė juosta, juoda: 1 vnt. Nr. 083654 dyd. BLACK
Žymeklis, mėlynas: 1 vnt. Nr. 085154 dyd. B
Įrankių dėžė iš lakštinio plieno: 1 vnt. Nr. 693455 dyd. 5/530

Pastaba:

Įrankis tiekiamas be pakuotės.