{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 250 mm | |
Žiaunų ilgis | 35 mm | |
Užveržimo tarpas | 40 mm | |
Produkto rūšis | Suspaudimo replės |
Produkto numeris | 708205 250 | |
EAN / GTIN | 4045197960030 | |
Gamintojo numeris | 708205 250 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universalios suspaudimo replės su prizminėmis žiaunomis, Visas ilgis: 250mm |
||||||||||||
Žiaunų ilgis | 35 mm | 16 mm | 23 mm | 38 mm | 32 mm | 47 mm | 35 mm | 45 mm | 30 mm | 24 mm | 53 mm | 30 mm |
visas ilgis | 250 mm | 115 mm | 140 mm | 225 mm | 185 mm | 300 mm | 250 mm | 300 mm | 175 mm | |||
Užveržimo tarpas | 40 mm | 25 mm | 28 mm | 40 mm | 35 mm | 60 mm | 40 mm | 55 mm | 30 mm | 32 mm | 44 mm | 44 mm |
Produkto rūšis | Suspaudimo replės | Suspaudimo replės | Suspaudimo replės | Suspaudimo replės | Suspaudimo replės | Suspaudimo replės | Suspaudimo replės | Suspaudimo replės | Suspaudimo replės | Suspaudimo replės | Suspaudimo replės | Suspaudimo replės |