Universalios suspaudimo replės, ovali žiočių forma, Visas ilgis: 115mm

Prekės Nr.: 708005 115
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
823 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 115 mm
Žiaunų ilgis 16 mm
Užveržimo tarpas 25 mm
Produkto rūšis Suspaudimo replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 708005 115
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197717276
Kopijuoti
Gamintojo numeris 708005 115
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dantytos žiaunos ir tvirtas spyruoklinio plieno replių korpusas. Suspaudimo tarpas ir stiprumas nustatomas rantytu varžtu. Replės visiškai padengtos nikeliu.
Žiočių forma ovali.

Paskirtis:

Suspausti profiliams ir plokščioms medžiagoms. Užspaudimo jėga iki 10.000 N.

Apdirbama medžiaga:

Žiaunos iš chromo-vanadžio plieno, kaldinto štampuojant.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį