Plastikinė tepalinė su išleidimo vamzdeliu 125 ml

Prekės Nr.: 083532 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
340 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Talpa 125 ml
    Bendras aukštis 90 mm
    Bendras aukštis, kai vamzdelis ištrauktas 220 mm
    Dugno ⌀ 51 mm
    Indo medžiaga iš plastiko
    Išleidimo vamzdelio medžiaga žalvaris
    Produkto rūšis Tepalinė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 083532 125
    EAN / GTIN 4024937270158
    Gamintojo numeris 27015

    Aprašymas

    Modelis:

    Nedūžtanti, elastiška pneumatinė tepalinė iš polietileno su ištraukiamu žalvariniu išleidimo vamzdeliu, uždaroma pasukant už vamzdelio galiuko. Vamzdelis valdomas reguliavimo veržle.
    Atsparus dezinfekavimo priemonėms, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra etanolis ir izopropanolis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį