{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Žiaunų ilgis | 73 mm | |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, tiesūs | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 713150 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022824 | |
Gamintojo numeris | 26 11 200 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, poliruotos, Visas ilgis: 200mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
318 vnt. yra sandėlyje
21,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 516 vnt. yra sandėlyje
21,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 599 vnt. yra sandėlyje
14,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 066 vnt. yra sandėlyje
16,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) |
Žiaunų ilgis | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
visas ilgis | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, tiesūs | ovalūs smailūs galai, tiesūs | ovalūs smailūs galai, tiesūs | ovalios smailios, tiesios |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Paviršius | su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | chromuotas | neapdirbtas paviršius | nušlifuota |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės |