{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 20 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | MANOSKOP® 730N | |
Bendras ilgis L | 275 mm | |
Sūkių momento ribos | 4 Nm - 20 Nm | |
Sūkių momento ribos | 40 lbfin - 180 lbfin | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,2 Nm | |
Svoris | 737 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 17,5 mm | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfin | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 226 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 243,5 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657094 20 | |
EAN / GTIN | 4018754295234 | |
Gamintojo numeris | 50181102 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dinamometrinis raktas QuickSelect be įstatomo įrankio 20 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje
306,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
107,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 013 vnt. yra sandėlyje
132,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
195 vnt. yra sandėlyje
113,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Duomenys protokoluojami | ne | ne | ne | ne |
Sūkių momento ribos | 4 ;20 | 4 ;20 | 4 ;20 | 4 ;20 |
maksimalus sukimo momentas | 20 | 20 | 20 | 20 |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | Sukimo momentas | Sukimo momentas | Sukimo momentas |
Feedback | ryškus | ryškus | ryškus | ryškus |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | pirminis sureguliavimas | reguliuojama | reguliuojama |