Įstatoma perjungiama terkšlė 1-3/8 in

Prekės Nr.: 657600 1-3/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
619 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavaros kvadrato tipas (in) Vnt. kaina su PVM
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
    Pavaros keturbriaunis 3/8 in
    Plotis b 33 mm
    Aukštis h 24 mm
    Ilgalaikė apkrova 80 Nm
    Atstumas tarp kiaurymių centrų S 17,5 mm
    Dantų skaičius 60
    Įstatomas kotas 9×12 mm
    Perjungiama terkšlė taip
    Terkšlė su išmetikliu ne
    Produkto rūšis Terkšlė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 657600 1-3/8
    EAN / GTIN 4018754034512
    Gamintojo numeris 58250005

    Aprašymas

    Modelis:

    Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinį raktą įstatomas įrankis.
    Įstatoma terkšlė perjungiama.

    Apdirbama medžiaga:

    Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas.

    Pjovimo režimai:

    Brėžinio ir formulės legenda:

    l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
    l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
    l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
    l4 = įpjovimo įrankio matmuo
    L = bendras įrankio ilgis
    T1 = nustatomas sukimo momentas
    T2 = nurodytas sukimo momentas

    Tinka:

    Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

    Pastaba:

    Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!
    Kitus įstatomus įrankius su 4-briauniu įstatomu kotu 22x28 mm reikia užsakyti atskirai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį