Įstatoma perjungiama terkšlė, Pavaros kvadrato tipas: 2-3/4HDin

Prekės Nr.: 657600 2-3/4HD
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavaros kvadrato tipas (in) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis
  • Pavaros keturbriaunis: 3/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Pavaros keturbriaunis 3/4 in
Plotis b 58 mm
Aukštis h 36 mm
Ilgalaikė apkrova 650 Nm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S 30 mm
Dantų skaičius 60
Įstatomas kotas 14×18 mm
Perjungiama terkšlė taip
Terkšlė su išmetikliu ne
Produkto rūšis Terkšlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 657600 2-3/4HD
EAN / GTIN 4018754208784
Gamintojo numeris 58250065
Gamintojas STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinį raktą įstatomas įrankis.
Įstatoma terkšlė perjungiama.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!
Kitus įstatomus įrankius su 4-briauniu įstatomu kotu 22x28 mm reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį