{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Plotis b | 20 mm | |
Aukštis h | 14 mm | |
Ilgalaikė apkrova | 100 Nm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 mm | |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
Produkto rūšis | Įstatomi įrankiai su kvadratu |
Produkto numeris | 657700 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754034475 | |
Gamintojo numeris | 58240010 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Įstatomi įrankiai su kvadratu 1-1/2 in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
37,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje
28,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 1/2 | 1/2 |
Plotis b | 20 | 23 |
Įstatomas kotas | 9×12 | 9×12 |
Aukštis h | 14 | 15 |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 | 17,5 |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | Įstatomas įrankis |
Produkto rūšis | Įstatomi įrankiai su kvadratu | Įstatomi įrankiai su kvadratu |