Įstatomi įrankiai su kvadratu 2-1/2 in

Prekės Nr.: 657700 2-1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Plotis b 27 mm
Aukštis h 22,3 mm
Ilgalaikė apkrova 300 Nm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S 25 mm
Įstatomas kotas 14×18 mm
Produkto rūšis Įstatomi įrankiai su kvadratu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 657700 2-1/2
EAN / GTIN 4018754034482
Gamintojo numeris 58240020

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinį raktą įstatomas įrankis.
Įstatomas įrankis su kvadratu.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!
Kitus įstatomus įrankius su 4-briauniu įstatomu kotu 22x28 mm reikia užsakyti atskirai.