{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Plotis b | 20 mm | |
Aukštis h | 14 mm | |
Ilgalaikė apkrova | 80 Nm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 mm | |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
Produkto rūšis | Įstatomi įrankiai su kvadratu |
Produkto numeris | 657700 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754034468 | |
Gamintojo numeris | 58240005 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Įstatomi įrankiai su kvadratu, Pavaros kvadrato tipas: 1-3/8in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
37,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis b | 20 mm | 23 mm |
Ilgalaikė apkrova | 80 Nm | 135 Nm |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | 9×12 mm |
Aukštis h | 14 mm | 15 mm |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | Įstatomas įrankis |
Produkto rūšis | Įstatomi įrankiai su kvadratu | Įstatomi įrankiai su kvadratu |