Dinamometrinis raktas QuickSelect be įstatomo įrankio 1000 Nm

Prekės Nr.: 657094 1000

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 73,80 € /vnt.
  • 137,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±3
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 1 000 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±3 %
Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Serija MANOSKOP® 730N
Bendras ilgis L 1 363 mm
Sūkių momento ribos 200 Nm - 1 000 Nm
Sūkių momento ribos 150 lbfft - 750 lbfft
Skalės padalijimas, 1 padala = 5 Nm
Svoris 5 000 g
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] 55 mm
Įstatomų įrankių laikiklis 22×28 mm
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Matavimo prietaisai mechaninis
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm; lbfft
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] 1 352 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 1 407 mm
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 657094 1000
EAN / GTIN 4018754239955
Gamintojo numeris 50181100

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, kompaktiškas dinamometrinis raktas darbui viena ranka, nustatomas skale ir atsilaisvinantis. Tikslumas išlieka ir po keliasdešimt tūkstančių priveržimų, nes visos susidėvinčios dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam apkraunamas. Korpusas ir rankena iš tvirto, kvadratinio skerspjūvio vamzdžio. Matavimo skalės reguliuojamos. Priveržimas kairėn − perkišus įstatomą įrankį.
Be įstatomo įrankio (bazinis modelis); tinkami įstatomi įrankiai Nr. 657582657950.
Mato vienetai: Nm, lbfft.

Privalumai:

  • Ergonomiškos formos 2K rankena, atspari agresyviems skysčiams, pvz., kurui, Skydrol ir t. t.
  • Langelis saugo nustatymo skalę nuo purvo ir sugadinimo.
  • Greitas, tikslus ir patikimas nustatymas: Reguliavimo mygtuką patraukti, sukant nustatyti norimą vertę ir paspaudimu užfiksuoti. Reguliavimo mygtukas juda lengvai, nes nereikia įveikti spyruoklės jėgos.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kadangi sukimo momentą galima labai greitai pakeisti, idealiai tinka remontui ir mažų serijų gamybai.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Dinamometrinis raktas QuickSelect be įstatomo įrankio 1000 Nm

Dinamometrinis raktas QuickSelect be įstatomo įrankio 1000 Nm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
1 404,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
1 378,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
888,00 €
Suveikimo signalas akustinis ;jutiklinis akustinis ;jutiklinis akustinis ;jutiklinis
Duomenys protokoluojami ne ne ne
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas Gamintojo patikros sertifikatas Gamintojo patikros sertifikatas
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas greitas mechaninis atlaisvinimas greitas mechaninis atlaisvinimas
Feedback ryškus ryškus ryškus
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 1 407 1 637 1 175
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas Dinamometrinis raktas Dinamometrinis raktas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį