{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 800 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | MANOSKOP® 730N | |
Bendras ilgis L | 1 178 mm | |
Sūkių momento ribos | 160 Nm - 800 Nm | |
Sūkių momento ribos | 120 lbfft - 600 lbfft | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 5 Nm | |
Svoris | 4 825 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 55 mm | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 22×28 mm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 1 167 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 1 222 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657094 800 | |
EAN / GTIN | 4018754239948 | |
Gamintojo numeris | 50181080 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dinamometrinis raktas QuickSelect be įstatomo įrankio 800 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
1 124,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
680,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm ;lbfft | Nm ;lbfft |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | Sukimo momentas |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 5 | 5 |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 1 222 | 880 |