{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 1 000 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 1 330 mm | |
Sūkių momento ribos | 200 Nm - 1 000 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 5 Nm | |
Svoris | 5 700 g | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 1 175 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657272 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197892041 | |
Gamintojo numeris | 657272 1000 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dinamometrinis raktas su terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 1000Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
888,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
1 378,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft | Nm |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
Duomenys protokoluojami | ne | ne |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | ±3 % |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | Varomasis kvadratas (terkšlei) |
Feedback | ryškus | ryškus |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 1 175 mm | 1 637 mm |