{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 300 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 587 mm | |
Sūkių momento ribos | 60 Nm - 300 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 1 Nm | |
Svoris | 1 350 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 460 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657272 300 | |
EAN / GTIN | 4045197804136 | |
Gamintojo numeris | 657272 300 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dinamometrinis raktas su terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 300Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
252 vnt. yra sandėlyje
277,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in |
Sūkių momento ribos | 60 Nm - 300 Nm | 60 Nm - 320 Nm |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 1 Nm | 2 Nm |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | Varomasis kvadratas (terkšlei) |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | su nustatymo skale |
Feedback | ryškus | ryškus |