{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Plotis b | 22 mm | |
Aukštis h | 14,5 mm | |
Serija | 725QR | |
Ilgalaikė apkrova | 40 Nm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 mm | |
Dantų skaičius | 22 | |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Terkšlė su išmetikliu | taip | |
Produkto rūšis | Terkšlė |
Produkto numeris | 657590 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754139606 | |
Gamintojo numeris | 58253004 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Įstatoma perjungiama terkšlė su išmetikliu QuickRelease, Pavaros kvadrato tipas: 1-1/4in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
455 vnt. yra sandėlyje
80,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
703 vnt. yra sandėlyje
49,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgalaikė apkrova | 40 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Aukštis h | 14,5 mm | 11,5 mm | 15,3 mm |
Terkšlė su išmetikliu | taip | taip | ne |
Perjungiama terkšlė | taip | taip | taip |
Dantų skaičius | 22 | 48 | 52 |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | Įstatomas įrankis | Įstatomas įrankis |